曜日別特売
20X37X3.0 3カ-W W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14426941

 

20X37X3.0 3カ-W W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14426941
20X37X3.0 3カ-W W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14426941
20X37X3.0 3カ-W W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14426941

3カ-W W2008ナミガタA300HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
内容量1袋(6個)注文コード14426941品番20X37X3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径20寸法d(mm)21寸法t(mm)3寸法D(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする