M12X26.2X2 D2052セイシンゴウキンW 大阪魂 14427090

 

M12X26.2X2 D2052セイシンゴウキンW 大阪魂 14427090
M12X26.2X2 D2052セイシンゴウキンW 大阪魂 14427090
M12X26.2X2 D2052セイシンゴウキンW 大阪魂 14427090

D2052セイシンゴウキンW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14427090品番M12X26.2X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属疲労の軽減、ねじの緩み止め効果があります。
ワッシャーのように挟み込む事によって振動を吸収します。

用途自動車・機械部品・工作機械/工具・軽量機器・精密機械など呼び径M12寸法d(mm)13寸法t(mm)2寸法D(mm)26.2
注意
※制振材-D2052「スターサイレント」は大同特殊鋼(株)の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする