曜日別特売
15X45X3.2 ユニクロ マルW(15.0+0.5) 大阪魂 14427580

 

15X45X3.2 ユニクロ マルW(15.0+0.5) 大阪魂 14427580
15X45X3.2 ユニクロ マルW(15.0+0.5) 大阪魂 14427580

ユニクロ マルW(15.0+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
外径(Φmm)45
厚さt(mm)3.2
内容量1袋(6個)注文コード14427580品番15X45X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)15外径(Φmm)45表面処理ユニクロ厚さt(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする