曜日別特売
28X50X2.3 ユニクロ マルW(28.0+0.5) 大阪魂 14427939

 

28X50X2.3 ユニクロ マルW(28.0+0.5) 大阪魂 14427939
28X50X2.3 ユニクロ マルW(28.0+0.5) 大阪魂 14427939

ユニクロ マルW(28.0+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
外径(Φmm)50
厚さt(mm)2.3
内容量1袋(7個)注文コード14427939品番28X50X2.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)28外径(Φmm)50表面処理ユニクロ厚さt(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする