曜日別特売
11X32X3.2 3カ-W カクW(3/8 大阪魂 14427966

 

11X32X3.2 3カ-W カクW(3/8 大阪魂 14427966
11X32X3.2 3カ-W カクW(3/8 大阪魂 14427966

3カ-W カクW(3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
厚さt(mm)3.2
外径(Φmm)32
内容量1袋(13個)注文コード14427966品番11X32X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種類内径(Φmm)11外径(Φmm)32表面処理3価ホワイト厚さt(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする