大阪魂
ドブ カクW(3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(5個)
1袋(4個)
厚さt(mm)
3.2
2.3
3.2
4.5
外径(Φmm)
35
35
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14428000
品番
11X35X3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
角
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
35
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
3.2