曜日別特売
M12X40X2.3 クロメート カクW(14.0+0.7) 大阪魂 14428079

 

M12X40X2.3 クロメート カクW(14.0+0.7) 大阪魂 14428079
M12X40X2.3 クロメート カクW(14.0+0.7) 大阪魂 14428079

クロメート カクW(14.0+0.7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
厚さt(mm)2.3
外径(Φmm)40
内容量1袋(16個)注文コード14428079品番M12X40X2.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種類寸法内径:M12外径(Φmm)40表面処理クロメート厚さt(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする