大阪魂
ユニクロ カクW(14.0+0.7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(2個)
1袋(12個)
1袋(3個)
厚さt(mm)
4.5
4.5
2.3
6
外径(Φmm)
60
30
60
32
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14428097
品番
M12X60X4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
角
寸法
内径:M12
外径(Φmm)
60
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
4.5