曜日別特売
M12X60X4.5 クロメート カクW(14.0+0.7) 大阪魂 14428106

 

M12X60X4.5 クロメート カクW(14.0+0.7) 大阪魂 14428106
M12X60X4.5 クロメート カクW(14.0+0.7) 大阪魂 14428106

クロメート カクW(14.0+0.7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
厚さt(mm)4.5
外径(Φmm)60
内容量1袋(2個)注文コード14428106品番M12X60X4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種類寸法内径:M12外径(Φmm)60表面処理クロメート厚さt(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする