大阪魂
カクW(24.0+0.8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1個
1袋(2個)
厚さt(mm)
3.2
6
3.2
外径(Φmm)
64
50
60
64
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14428395
品番
M22X64X3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
角
寸法
内径:M22
外径(Φmm)
64
厚さt(mm)
3.2