大阪魂
パーカー テーパーW(チャンネルヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(5個)
1個
呼び
M10
M8
M10
M14
M24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
14428456
品番
M10-5゜ D22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法d(mm)
11
呼び
M10
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
4.5