大阪魂
BK SUS マルW(5.5+0.3)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(31個)
1袋(22個)
1袋(13個)
1袋(31個)
1袋(9個)
外径(Φmm)
18
15
16
18
30
厚さt(mm)
0.8
1.5
2
0.8
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
14428745
品番
5.5X18X0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
内径(Φmm)
5.5
外径(Φmm)
18
表面処理
BK SUS
厚さt(mm)
0.8