大阪魂
SUS カクW(6.6+0.6)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(27個)
1袋(27個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(8個)
厚さt(mm)
1
1
1.5
2.3
外径(Φmm)
17
17
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
14428971
品番
6.6X17X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
6.6
外径(Φmm)
17
厚さt(mm)
1