曜日別特売
4.5X12X1.6 クローム マルW(4.5+0.3) 大阪魂 14429251

 

4.5X12X1.6 クローム マルW(4.5+0.3) 大阪魂 14429251
4.5X12X1.6 クローム マルW(4.5+0.3) 大阪魂 14429251

クローム マルW(4.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(27個)
外径(Φmm)12
厚さt(mm)1.6
内容量1袋(27個)注文コード14429251品番4.5X12X1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)4.5外径(Φmm)12表面処理クローム厚さt(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする