12.5X45X23 3カ-W マルW(12.5+0.5) 大阪魂 14429655

 

12.5X45X23 3カ-W マルW(12.5+0.5) 大阪魂 14429655
12.5X45X23 3カ-W マルW(12.5+0.5) 大阪魂 14429655

3カ-W マルW(12.5+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
外径(Φmm)45
厚さt(mm)23
内容量1袋(8個)注文コード14429655品番12.5X45X23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)12.5外径(Φmm)45表面処理3価ホワイト厚さt(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする