3カ-W W2008コガタA200HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1388個)
内径(Φmm)3
外径(Φmm)6
厚さt(mm)0.5
内容量1袋(1388個)注文コード14430355品番3X6X0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)3外径(Φmm)6表面処理3価ホワイト厚さt(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする