曜日別特売
17X60X3.0 SUS マルW(17.0+0.4) 大阪魂 14430879

 

17X60X3.0 SUS マルW(17.0+0.4) 大阪魂 14430879
17X60X3.0 SUS マルW(17.0+0.4) 大阪魂 14430879

SUS マルW(17.0+0.4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
外径(Φmm)60
厚さt(mm)3
内容量1個注文コード14430879品番17X60X3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS内径(Φmm)17外径(Φmm)60厚さt(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする