4X6X0.5 SUS シムワッシャー(T=0.5 大阪魂 14431080

 

4X6X0.5 SUS シムワッシャー(T=0.5 大阪魂 14431080
4X6X0.5 SUS シムワッシャー(T=0.5 大阪魂 14431080
4X6X0.5 SUS シムワッシャー(T=0.5 大阪魂 14431080

SUS シムワッシャー(T=0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び径M4
長さ(mm)6
内容量1袋(2個)注文コード14431080品番4X6X0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6呼び径M4寸法t(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする