12.5X30X5 ドブ S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14431195

 

12.5X30X5 ドブ S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14431195
12.5X30X5 ドブ S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14431195
12.5X30X5 ドブ S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14431195

ドブ S45C ハイテンションW(M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
寸法t(mm)5
内容量1袋(2個)注文コード14431195品番12.5X30X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)12.5呼びM12寸法t(mm)5寸法D(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする