曜日別特売
14.5X40X23 3カ-W マルW(14.5+0.5) 大阪魂 14432331

 

14.5X40X23 3カ-W マルW(14.5+0.5) 大阪魂 14432331
14.5X40X23 3カ-W マルW(14.5+0.5) 大阪魂 14432331

3カ-W マルW(14.5+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
外径(Φmm)40
厚さt(mm)23
内容量1袋(9個)注文コード14432331品番14.5X40X23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)14.5外径(Φmm)40表面処理3価ホワイト厚さt(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする