17X35X4.0 3カ-W マルW(17.0+0.8) 大阪魂 14432586

 

17X35X4.0 3カ-W マルW(17.0+0.8) 大阪魂 14432586
17X35X4.0 3カ-W マルW(17.0+0.8) 大阪魂 14432586

3カ-W マルW(17.0+0.8)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
内容量1袋(6個)注文コード14432586品番17X35X4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35呼び径17寸法l(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする