大阪魂
ドブ カクW(26.0+0.8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
厚さt(mm)
4.5
4.5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14433478
品番
M24X60X4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
角
寸法
内径:M24
外径(Φmm)
60
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
4.5