曜日別特売
M5-5゜D22 3カ-W テーパーW(チャンネルヨウ 大阪魂 14433661

 

M5-5゜D22 3カ-W テーパーW(チャンネルヨウ 大阪魂 14433661
M5-5゜D22 3カ-W テーパーW(チャンネルヨウ 大阪魂 14433661
M5-5゜D22 3カ-W テーパーW(チャンネルヨウ 大阪魂 14433661

3カ-W テーパーW(チャンネルヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
呼びM5
内容量1袋(11個)注文コード14433661品番M5-5゜D22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質寸法d(mm)6呼びM5寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする