大阪魂
3カ-W テーパーW(チャンネルヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(11個)
1袋(2個)
呼び
M22
M5
M22
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14433688
品番
M22-5゜D43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法d(mm)
24
呼び
M22
寸法D(mm)
43
寸法T(mm)
6