28X44X4.0 ドブ W(ISOコガタ(M27 大阪魂 14434790

 

28X44X4.0 ドブ W(ISOコガタ(M27 大阪魂 14434790
28X44X4.0 ドブ W(ISOコガタ(M27 大阪魂 14434790
28X44X4.0 ドブ W(ISOコガタ(M27 大阪魂 14434790

ドブ W(ISOコガタ(M27

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード14434790品番28X44X4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径27寸法d(mm)28寸法t(mm)4寸法D(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする