17X32X2.6 8-クロメート W(JIS(M16 大阪魂 14434921

 

17X32X2.6 8-クロメート W(JIS(M16 大阪魂 14434921
17X32X2.6 8-クロメート W(JIS(M16 大阪魂 14434921
17X32X2.6 8-クロメート W(JIS(M16 大阪魂 14434921

8-クロメート W(JIS(M16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)注文コード14434921品番17X32X2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)17呼び16寸法t(mm)2.6寸法D(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする