曜日別特売
25.5X48X4 8-クロメート W(JIS(M24 大阪魂 14434966

 

25.5X48X4 8-クロメート W(JIS(M24 大阪魂 14434966
25.5X48X4 8-クロメート W(JIS(M24 大阪魂 14434966
25.5X48X4 8-クロメート W(JIS(M24 大阪魂 14434966

8-クロメート W(JIS(M24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード14434966品番25.5X48X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)25.5呼び24寸法t(mm)4寸法D(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする