曜日別特売
30X50X4.5 ドブ ナミマルW(M27 大阪魂 14435237

 

30X50X4.5 ドブ ナミマルW(M27 大阪魂 14435237
30X50X4.5 ドブ ナミマルW(M27 大阪魂 14435237
30X50X4.5 ドブ ナミマルW(M27 大阪魂 14435237

ドブ ナミマルW(M27

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード14435237品番30X50X4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)30呼び27寸法t(mm)4.5寸法D(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする