曜日別特売
21X50X6.0 3カ-W マルW(21.0+0.7) 大阪魂 14436987

 

21X50X6.0 3カ-W マルW(21.0+0.7) 大阪魂 14436987
21X50X6.0 3カ-W マルW(21.0+0.7) 大阪魂 14436987

3カ-W マルW(21.0+0.7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード14436987品番21X50X6.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50呼び径21寸法l(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする