曜日別特売
27X52X4.0 マルW(27.0+0.5) 大阪魂 14437206

 

27X52X4.0 マルW(27.0+0.5) 大阪魂 14437206
27X52X4.0 マルW(27.0+0.5) 大阪魂 14437206

マルW(27.0+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード14437206品番27X52X4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)52呼び径27寸法l(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする