大阪魂
BCカクW(8.5+0.5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
14437836
品番
8.5X50X2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
角
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
50
表面処理
BC
厚さt(mm)
2.3
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ワッシャー・スペーサー
ワッシャー(金属)
角ワッシャー
BCカクW(8.5+0.5) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります
丸平ワッシャー
角ワッシャー
テーパーワッシャー
スプリングワッシャー
歯付座金
シェアする
マイページ