19X36X2.6 ユニクロ メントリW(JIS(M18 大阪魂 14438186

 

19X36X2.6 ユニクロ メントリW(JIS(M18 大阪魂 14438186
19X36X2.6 ユニクロ メントリW(JIS(M18 大阪魂 14438186
19X36X2.6 ユニクロ メントリW(JIS(M18 大阪魂 14438186

ユニクロ メントリW(JIS(M18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード14438186品番19X36X2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)19呼びM18寸法t(mm)2.6寸法D(mm)36寸法c(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする