28.5X52X4 ユニクロ メントリW(JIS(M27 大阪魂 14438220

 

28.5X52X4 ユニクロ メントリW(JIS(M27 大阪魂 14438220
28.5X52X4 ユニクロ メントリW(JIS(M27 大阪魂 14438220
28.5X52X4 ユニクロ メントリW(JIS(M27 大阪魂 14438220

ユニクロ メントリW(JIS(M27

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード14438220品番28.5X52X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)28.5呼びM27寸法t(mm)4寸法D(mm)52寸法c(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする