6X25X1.2 ダクロシボリW(H4.3 大阪魂 14438265

 

6X25X1.2 ダクロシボリW(H4.3 大阪魂 14438265
6X25X1.2 ダクロシボリW(H4.3 大阪魂 14438265
6X25X1.2 ダクロシボリW(H4.3 大阪魂 14438265

ダクロシボリW(H4.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)注文コード14438265品番6X25X1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)4.3寸法t(mm)1.2寸法D(mm)25ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする