8X30X1.6 3カ-W シボリW(H4.8 大阪魂 14438281

 

8X30X1.6 3カ-W シボリW(H4.8 大阪魂 14438281
8X30X1.6 3カ-W シボリW(H4.8 大阪魂 14438281
8X30X1.6 3カ-W シボリW(H4.8 大阪魂 14438281

3カ-W シボリW(H4.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)注文コード14438281品番8X30X1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)4.8寸法t(mm)1.6寸法D(mm)30ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする