17X30X2.5 ジオメット ステンW(JISコガタ(M16 大阪魂 14439191

 

17X30X2.5 ジオメット ステンW(JISコガタ(M16 大阪魂 14439191
17X30X2.5 ジオメット ステンW(JISコガタ(M16 大阪魂 14439191
17X30X2.5 ジオメット ステンW(JISコガタ(M16 大阪魂 14439191

ジオメット ステンW(JISコガタ(M16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード14439191品番17X30X2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)17呼び16寸法t(mm)2.5寸法D(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする