4.5X14X0.8 BK SUS マルW(4.5+0.2) 大阪魂 14439358

 

4.5X14X0.8 BK SUS マルW(4.5+0.2) 大阪魂 14439358
4.5X14X0.8 BK SUS マルW(4.5+0.2) 大阪魂 14439358

BK SUS マルW(4.5+0.2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(41個)注文コード14439358品番4.5X14X0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14呼び径4.5寸法l(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする