曜日別特売
6.5X40X5.0 SUS マルW(6.5+0.5) 大阪魂 14439541

 

6.5X40X5.0 SUS マルW(6.5+0.5) 大阪魂 14439541
6.5X40X5.0 SUS マルW(6.5+0.5) 大阪魂 14439541

SUS マルW(6.5+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14439541品番6.5X40X5.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40呼び径6.5寸法l(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする