曜日別特売
10.5X28X3 BK SUS マルW(10.5+0.4) 大阪魂 14439656

 

10.5X28X3 BK SUS マルW(10.5+0.4) 大阪魂 14439656
10.5X28X3 BK SUS マルW(10.5+0.4) 大阪魂 14439656

BK SUS マルW(10.5+0.4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード14439656品番10.5X28X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)28呼び径10.5寸法l(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする