曜日別特売
12X18X2.0 SUS マルW(12.0+0.3) 大阪魂 14439717

 

12X18X2.0 SUS マルW(12.0+0.3) 大阪魂 14439717
12X18X2.0 SUS マルW(12.0+0.3) 大阪魂 14439717

SUS マルW(12.0+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)注文コード14439717品番12X18X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18呼び径12寸法l(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする