曜日別特売
8.5X40X3.0 SUS カクW(8.5+0.3) 大阪魂 14440146

 

8.5X40X3.0 SUS カクW(8.5+0.3) 大阪魂 14440146
8.5X40X3.0 SUS カクW(8.5+0.3) 大阪魂 14440146

SUS カクW(8.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード14440146品番8.5X40X3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS種類内径(Φmm)8.5外径(Φmm)40厚さt(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする