曜日別特売
31.5X58X4 アルミA1050W(JIS30 大阪魂 14440530

 

31.5X58X4 アルミA1050W(JIS30 大阪魂 14440530
31.5X58X4 アルミA1050W(JIS30 大阪魂 14440530
31.5X58X4 アルミA1050W(JIS30 大阪魂 14440530

アルミA1050W(JIS30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14440530品番31.5X58X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥886
販売価格(税別)
805
寸法d(mm)31.5呼び30寸法t(mm)4寸法D(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする