曜日別特売
13.5X32X32 3カ-W S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14441205

 

13.5X32X32 3カ-W S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14441205
13.5X32X32 3カ-W S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14441205
13.5X32X32 3カ-W S45C ハイテンションW(M12 大阪魂 14441205

3カ-W S45C ハイテンションW(M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)注文コード14441205品番13.5X32X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)13.5呼びM12寸法t(mm)3.2寸法D(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする