曜日別特売
15X28X2.5 SUS 8.8 BUMAX W(M14 大阪魂 14441485

 

15X28X2.5 SUS 8.8 BUMAX W(M14 大阪魂 14441485
15X28X2.5 SUS 8.8 BUMAX W(M14 大阪魂 14441485
15X28X2.5 SUS 8.8 BUMAX W(M14 大阪魂 14441485

SUS 8.8 BUMAX W(M14

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14441485品番15X28X2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180
呼び径M14寸法d(mm)15寸法t(mm)2.5寸法D(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする