大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(27個)
1袋(22個)
1袋(26個)
1袋(23個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(20個)
長さ(mm)
19
10
12
14
16
18
20
23
28
4
6
8
15
17
19
22
27
7
9
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
14449018
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
型
No.2
呼び径
M5
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
9.5
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6