大阪魂
3カ-W グリップボルトG1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(3個)
ねじ径M
M6
M5
M6
長さ(mm)
30
10
15
20
30
50
25
35
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14451109
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
型
G1
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
31.5
寸法D2(mm)
24
寸法H1(mm)
5
ねじ径M
M6