6X50X40 GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14451231

 

6X50X40 GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14451231
6X50X40 GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14451231
6X50X40 GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14451231

GB JCBB(6カクアナ(D16 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
寸法L(mm)50
内容量1袋(11個)注文コード14451231品番6X50X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×50寸法L(mm)50寸法H(mm)2.2寸法S(mm)40寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2先端形状棒先頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする