大阪魂
GB JCBB(6カクアナ(D16 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(4個)
寸法L(mm)
80
100
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14451258
品番
6X80X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6×80
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
2.2
寸法S(mm)
50
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
4
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
5.2
先端形状
面取
頭部形状
六角穴付
寸法D3(Φmm)
4.3
寸法h(mm)
3