曜日別特売
3X10 3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂 14452281

 

3X10 3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂 14452281
3X10 3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂 14452281
3X10 3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂 14452281

3カ-W シロユリヤ N-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)
長さ(mm)10
内容量1袋(30個)注文コード14452281品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10タイプN-1呼び径M3寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする