大阪魂
3カ-W シロユリヤ N-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(31個)
1袋(30個)
1袋(27個)
1袋(22個)
1袋(32個)
1袋(31個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(19個)
長さ(mm)
8
10
16
20
6
8
12
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
14452317
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
タイプ
N-1
呼び径
M3
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法D1(mm)
10